• RMQ-Titan Frontelement USB 3.0
  • Buchse Typ A mit konfektionierter Leitung (60 cm) mit fest angeschlossenem Stecker
  • Frontmontage
  • Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung)/IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)

Frontelement Eaton 107412 - M22-USB-SA

Artikelnummer: 102350
EAN: 4015081071500
Technische Daten

Frontelement USB

RMQ-Titan

schwarz

keine

rund

ja

nein

Kabel mit Stecker USB

0,6 m

Kunststoff

-20 °C

70 °C

IP65/IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Eaton 107412 - M22-USB-SA
Mit dem Frontelement RMQ-Titan 107412 - M22-USB-SA von Eaton kann eine USB Schnittstelle einfach in eine Frontplatte integriert werden. Der Anschluss der USB Schnittstelle 107412 - M22-USB-SA im Schaltschrank erfolgt über eine 60 cm Leitung mit USB Stecker. Als Schutz dient die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0