• RMQ-Titan Frontelement RJ45
  • Buchse/Buchse 8/8
  • CAT 5e
  • Frontmontage
  • Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung)/IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)

Frontelement Eaton 107413 - M22-RJ45-SA

Artikelnummer: 102353
EAN: 4015081071517
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frontelement RJ45

RMQ-Titan

schwarz

keine

rund

ja

nein

Buchse RJ45

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP65
IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Eaton 107413 - M22-RJ45-SA
Mit dem Frontelement RMQ-Titan 107413 - M22-RJ45-SA von Eaton kann eine RJ45 Schnittstelle einfach in eine Frontplatte integriert werden. Der Anschluss der RJ45 Schnittstelle 107413 - M22-RJ45-SA im Schaltschrank erfolgt über eine RJ45 Buchse. Als Schutz dient die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0