• RMQ-Titan Frontelement USB 3.0
  • Buchse/Buchse Typ A
  • Frontmontage
  • Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung)/IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)

Frontelement Eaton 147539 - M22-USB

Artikelnummer: 102349
EAN: 4015081439904
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frontelement USB

RMQ-Titan

schwarz

keine

rund

ja

USB 3.0

nein

Buchse USB

Kunststoff

-20 °C

70 °C

IP65/IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Eaton 147539 - M22-USB
Mit dem Frontelement RMQ-Titan 147539 - M22-USB von Eaton kann eine USB Schnittstelle einfach in eine Frontplatte integriert werden. Der Anschluss der USB Schnittstelle 147539 - M22-USB im Schaltschrank erfolgt über eine USB Buchse. Als Schutz dient die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0