• RMQ-Titan Frontelement USB 3.0
  • Buchse Typ A mit konfektionierter Leitung (1,5 m) mit fest angeschlossenem Stecker
  • Frontmontage
  • Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung)/IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)

Frontelement Eaton 147543 - M22-USB-SA-150

Artikelnummer: 102351
EAN: 4015081439942
Technische Daten

Frontelement USB

RMQ-Titan

schwarz

keine

rund

ja

nein

PVC-Kabel

1,5 m

Kunststoff

-20 °C

70 °C

IP65
IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Eaton 147543 - M22-USB-SA-150
Mit dem Frontelement RMQ-Titan 147543 - M22-USB-SA-150 von Eaton kann eine USB Schnittstelle einfach in eine Frontplatte integriert werden. Der Anschluss der USB Schnittstelle 147543 - M22-USB-SA-150 im Schaltschrank erfolgt über eine 1,5 Leitung mit USB Stecker. Als Schutz dient die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0