• Frontelement RJ45
  • Kunststoff-Schutzkappe
  • Einbaubuchse
  • Lochdurchmesser: 22 mm
  • Schutzart: IP20/IP64/IP67

Frontelement Schneider Electric Harmony - XB5PRJ45SP1

Artikelnummer: 112443
EAN: 3606487673194
Technische Daten

Frontelement RJ45

Harmony

schwarz

rund

Ethernet RJ45

22 mm

Kunststoff

-40 °C

70 °C

IP67
IP20
IP64

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Schneider Electric Harmony - XB5PRJ45SP1
Mit dem Frontelement XB5PRJ45SP1 von Schneider Electric kann eine RJ45 Schnittstelle einfach in eine Frontplatte integriert werden mit Schutzkappe. Der Anschluss der RJ45 Schnittstelle XB5PRJ45SP1 im Schaltschrank erfolgt über eine RJ45 Buchse.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0