Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Frontelement RJ45
  • Metall-Schutzkappe
  • Einbaubuchse
  • Lochdurchmesser: 22 mm
  • Schutzart: IP20/IP64/IP67

Frontelement Schneider Electric Harmony - XB5PRJ45SP2

Artikelnummer: 112444
EAN: 3606487673200
Technische Daten

Frontelement RJ45

Harmony

schwarz

rund

Ethernet RJ45

22 mm

Kunststoff
Metall

-40 °C

70 °C

IP67
IP20
IP66
IP69

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Schneider Electric Harmony - XB5PRJ45SP2
Mit dem Frontelement XB5PRJ45SP2 von Schneider Electric kann eine RJ45 Schnittstelle einfach in eine Frontplatte integriert werden mit Schutzkappe. Der Anschluss der RJ45 Schnittstelle XB5PRJ45SP2 im Schaltschrank erfolgt über eine RJ45 Buchse.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0