• Frontelement USB 3.0 Typ A
  • Kunststoff-Schutzkappe
  • Einbaubuchse
  • Lochdurchmesser: 22 mm
  • Schutzart: IP20/IP64/IP67

Frontelement Schneider Electric Harmony - XB5PUSB3SP1

Artikelnummer: 112445
EAN: 3606487673217
Technische Daten

Frontelement USB

Harmony

schwarz

rund

USB 3.0

22 mm

Kunststoff

-40 °C

70 °C

IP67
IP20
IP64

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Schneider Electric Harmony - XB5PUSB3SP1
Mit dem Frontelement XB5PUSB3SP1 von Schneider Electric kann eine USB 3.0 Schnittstelle einfach in eine Frontplatte integriert werden. Der Anschluss der USB 3.0 Schnittstelle XB5PUSB3SP1 im Schaltschrank erfolgt über eine USB 3.0 Buchse.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0