• Frontelement RJ45
  • Frontmontage
  • Lochdurchmesser: 22 mm
  • CAT 5e
  • Farbe: silber
  • Schutzart: IP65
  • Material: Metall hochglänzend

Frontelement Siemens SIRIUS ACT 3SU1950-0GB80-0AA0

Artikelnummer: 105042
EAN: 4047621045771
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frontelement RJ45

SIRIUS ACT

schwarz

rund

ja

nein

Buchse RJ45

Metall

-25 °C

70 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Siemens SIRIUS ACT 3SU1950-0GB80-0AA0
Mit Hilfe des silberfarbenen Frontelements 3SU1950-0GB80-0AA0 der Baureihe SIRIUS ACT von Siemens kann eine RJ45-Schnittstelle in eine Frontplatte integriert werden. Der Anschluss der Schnittstelle erfolgt über eine RJ45-Buchse. Als Schutz dient dem Frontelement 3SU1950-0GB80-0AA0 aus hochglänzendem Metall die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0