• Frontelement USB 3.0
  • Frontmontage
  • Lochdurchmesser: 30 mm
  • Farbe: grau
  • Schutzart: IP65
  • Material: Metall matt

Frontelement Siemens SIRIUS ACT 3SU1960-0GA80-0AA0

Artikelnummer: 105041
EAN: 4047621045801
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frontelement USB

SIRIUS ACT

schwarz

rund

ja

nein

Buchse USB

Metall

Metall

-25 °C

70 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frontelement Siemens SIRIUS ACT 3SU1960-0GA80-0AA0
Mit Hilfe des grauen Frontelements 3SU1960-0GA80-0AA0 der Baureihe SIRIUS ACT von Siemens kann eine USB 3.0-Schnittstelle in eine Frontplatte integriert werden. Der Anschluss der Schnittstelle erfolgt über eine USB-Buchse. Als Schutz dient dem Frontelement 3SU1960-0GA80-0AA0 aus matt glänzendem Metall die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0