• Fußschalter mit Pedal
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 1 x Öffner/Schließer
  • Ausführung: geschlossen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Material Pedal: PA
  • Anschluss: Schraubklemmen

Fußschalter BERNSTEIN F1-U1Z UN - 6061600006

Artikelnummer: 108285
EAN: 4024337004322
Passendes Zubehör
Technische Daten

Fußschalter

tastend

keine

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

240 V AC

10 A

schwarz/rot

75 mm

145 mm

250 mm

Schraubklemmen

PA
Aluminium

-30 °C

80 °C

IP65

CCC
CE
CSA
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fußschalter BERNSTEIN F1-U1Z UN - 6061600006
Der Fußschalter F1-U1Z UN - 6061600006 von BERNSTEIN mit Pedal und Schutzhaube verfügt über einen Öffner- und einen Schließerkontakt. Er hat ein schwarz/rotes Aluminiumgehäuse und die Schutzart IP65. Der Pedalschalter F1-U1Z UN - 6061600006 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0