• Fußschalter mit Pedal
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 2 x Öffner/2 x Schließer
  • Ausführung: offen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Material Pedal: PA
  • Anschluss: Schraubklemmen

Fußschalter BERNSTEIN F1-U2Z - 6061200003

Artikelnummer: 108284
EAN: 4024337004353
Passendes Zubehör
Technische Daten

Fußschalter

tastend

keine

2 x Öffner/Schließer

240 V AC

10 A

schwarz/rot

70 mm

60 mm

220 mm

Schraubklemmen

PA
Aluminium

-30 °C

80 °C

IP65

CCC
CE
CSA
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fußschalter BERNSTEIN F1-U2Z - 6061200003
Der Fußschalter F1-U2Z - 6061200003 von BERNSTEIN mit Pedal verfügt über zwei Öffner- und zwei Schließerkontakte. Er hat ein schwarz/rotes Aluminiumgehäuse und die Schutzart IP65. Der Pedalschalter F1-U2Z - 6061200003 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0