• Fußschalter mit Pedal
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 2 x 1 x Öffner/Schließer mit Druckpunkt
  • Ausführung: geschlossen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Material Pedal: PA
  • Anschluss: Schraubklemmen

Fußschalter BERNSTEIN F1-U2ZD UN - 6061700008

Artikelnummer: 109285
EAN: 4024337004377
Passendes Zubehör
Technische Daten

Fußschalter

tastend

keine

2 x Öffner/Schließer

240 V

10 A

schwarz/rot

75 mm

94 mm

250 mm

Schraubklemmen

PA
Aluminium

-30 °C

80 °C

IP65

CCC
CE
CSAus
DGUV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fußschalter BERNSTEIN F1-U2ZD UN - 6061700008
Der Fußschalter F1-U2ZD UN - 6061700008 von BERNSTEIN mit Pedal, Unfallschutzhaube und Druckpunkt verfügt über zwei Öffner- und zwei Schließerkontakte. Bei Betätigung wird ein Öffner/Schließer geschaltet und bei Betätigung über den Druckpunkt wird ein zweiter Öffner/Schließer geschaltet. Mit einem schwarz/roten Aluminiumgehäuse und der Schutzart IP65 erfüllt der Pedalschalter F1-U2ZD UN - 6061700008 alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0