• Fußschalter mit zwei Pedalen
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 2 x 1 x Öffner/Schließer
  • Ausführung: offen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Material Pedal: Thermoplast
  • Anschluss: Schraubklemmen

Fußschalter BERNSTEIN F2-U1Z/U1Z - 6062110013

Artikelnummer: 109283
EAN: 4024337004438
Passendes Zubehör
Technische Daten

Fußschalter

tastend

keine

2 x Öffner/Schließer

240 V

10 A

schwarz/rot

190 mm

60 mm

220 mm

Schraubklemmen

PA
Aluminium

-30 °C

80 °C

IP65

CCC
CE
CSA
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fußschalter BERNSTEIN F2-U1Z/U1Z - 6062110013
Der Fußschalter F2-U1Z/U1Z - 6062110013 von BERNSTEIN verfügt über zwei Pedale mit jeweils einem Öffner- sowie einem Schließerkontakt. Mit seinem schwarz/roten Aluminiumgehäuse und der Schutzart IP65 erfüllt der Pedalschalter F2-U1Z/U1Z - 6062110013 alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0