• Fußschalter mit zwei Pedalen
  • Komplettgerät
  • Kontakte: 2 x 1x Öffner/Schließer
  • Ausführung: geschlossen
  • Schutzart: IP65
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Material Pedal: PA
  • Anschluss: Schraubklemmen

Fußschalter BERNSTEIN F2-U1Z/U1Z UN - 6062610014

Artikelnummer: 108289
EAN: 4024337004445
Passendes Zubehör
Technische Daten

Fußschalter

tastend

keine

2 x Öffner/Schließer

240 V AC

10 A

schwarz/rot

227 mm

145 mm

250 mm

Schraubklemmen

PA
Aluminium-Druckguss

-30 °C

80 °C

IP65

CCC
CE
CSA
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Fußschalter BERNSTEIN F2-U1Z/U1Z UN - 6062610014
Der Fußschalter F2-U1Z/U1Z UN - 6062610014 von BERNSTEIN mit Schutzhaube verfügt über zwei Pedale mit jeweils einem Öffner- und einem Schließerkontakt. Er hat ein schwarz/rotes Aluminiumgehäuse und die Schutzart IP65. Der Pedalschalter F2-U1Z/U1Z UN - 6062610014 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0