• Geführter Schwimmerschalter
  • Material: PP
  • Prozessanschluss: G 1/2 Außengewinde
  • Ausgang: Reedkontakt
  • Kabelmaterial: PVC

Geführter Schwimmerschalter GF 2282-PP - 159300261

Artikelnummer: 107423
EAN: 7613185565849
Technische Daten

Schwimmerschalter

horizontal

Flüssigkeiten

10 bar

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

2 A / 40 VA

2

1 m

PVC

-65 °C

100 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Geführter Schwimmerschalter GF 2282-PP - 159300261
Der geführte Schwimmerschalter 2282-PP - 159300261 von GF ist für eine ökonomische Kontrolle von Flüssigkeiten in Tanks ausgelegt. Der Reedkontakt im Sensorkörper wird mit einem Magnet geschaltet. Die Schalterfunktion (N/O und N/C-Kontakt) wird durch die Einbauposition bestimmt. Durch einfaches Drehen um 180° kann die Funktion geändert werden. Der kompakte geführte Schwimmerschalter ist speziell für einfache, mechanische Überwachungen von Höchst- oder Mindestfüllständen geeignet und wartungsfrei. Durch sein robustes PP-Gehäuse ist der Schwimmerschalter 2282-PP - 159300261 besonders widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0