Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Gegenmutter PFLITSCH M25x1,5 - 225/5

Artikelnummer: 102492
EAN: 4050366041595
  • Gegenmutter metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
0,57
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen LAPP 61791260 - SKINMATIC® RZ
Universal-Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen, Stufenlos einstellbar für alle Schlüsselweiten von 14...33 mm, Montage auch bei bereits eingeführtem Kabel
Artikelnummer: 104052
-5 % UVP: 31,20
29,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gegenmutter
vernickelt
nein

Mechanische Daten

M25 x 1,5
Messing, vernickelt
30

Umgebungsbedingungen

-40 °C
130 °C

Weitere Informationen

CE, cRUus, GL, VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kundenbewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von jean-noel chandioux verfasst am 13.06.2017 09:57:17
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

von jean-noel chandioux verfasst am 13.06.2017 09:57:28
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.