Eaton

Gehäuseunterteil Eaton 229753 - FAK-IU

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101774
EAN: 4015082297534
  • RMQ-Titan Gehäuseunterteil
  • Schwarz
Einloggen und Bewertung schreiben
-40 % UVP: 14,00
8,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
csaul
Passendes Zubehör
Kabelverschraubung Eaton 206910 - V-M20
7
Kabelverschraubung metrisch M20 nach EN 50262, Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Polyamid, Halogenfrei, Schutzart: IP68, Kabeldurchmesser: 6...13 mm
Artikelnummer: 101068
-39 % UVP: 1,79
1,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung Eaton 215077 - V-M16
Kabelverschraubung metrisch M16 nach EN 50262, Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Polyamid, Halogenfrei, Schutzart: IP68, Kabeldurchmesser: 4,5...10 mm
Artikelnummer: 101069
-40 % UVP: 1,68
1,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuseunterteil
keine
nein

Mechanische Daten

schwarz

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL, CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Gehäuseunterteil Eaton 229753 - FAK-IU
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen