• Geräteabschlussverbinder-Set für Sicherheitsrelais 3SK1
  • Maße (B x H x T): 45 x 117,5 x 30 mm
  • Montage: Schraubmontage/Tragschiene DIN 35

Geräteabschlussverbinder-Set Siemens SIRIUS 3ZY1212-0FA01

Artikelnummer: 106775
EAN: 4011209916081
Technische Daten

Geräteabschlussverbinder

45 mm

117,5 mm

30 mm

Tragschiene DIN 35
Schraubmontage

Erweiterte Artikelbeschreibung
Geräteabschlussverbinder-Set Siemens SIRIUS 3ZY1212-0FA01
Mit dem Geräteabschlussverbinder-Set SIRIUS 3ZY1212-0FA01 von Siemens für Sicherheitsrelais 3SK1 können schnell und sicher elektrische Verbindungungen von SIRIUS-Geräten hergestellt werden. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN 35 oder über Schraubmontage.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0