• Geräteabschlussverbinder für Sicherheitsrelais 3SK1
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 117,5 x 30 mm
  • Montage: Schraubmontage/Tragschiene DIN 35

Geräteabschlussverbinder Siemens SIRIUS 3ZY1212-2DA00

Artikelnummer: 106774
EAN: 4011209913424
Technische Daten

Geräteabschlussverbinder

22,5 mm

117,5 mm

30 mm

Tragschiene DIN 35
Schraubmontage

Erweiterte Artikelbeschreibung
Geräteabschlussverbinder Siemens SIRIUS 3ZY1212-2DA00
Mit dem Geräteabschlussverbinder SIRIUS 3ZY1212-2DA00 von Siemens für Sicherheitsrelais 3SK1 können schnell und sicher elektrische Verbindungungen von SIRIUS-Geräten hergestellt werden. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN 35 oder über Schraubmontage.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0