• Gewindemuffe mit zylindrischem Innengewinde für GF Typ 123/335
  • für d 65 mm / DN 50
  • Werkstoff: PVC-U
  • Anschluss: Innengewinde Rp 2

Gewindemuffe für GF 123 / 335 GF - 721600661

Artikelnummer: 112331
EAN: 7612988184882
Technische Daten

Adapter für GF 123/335

10 bar

DN 50

Erweiterte Artikelbeschreibung
Gewindemuffe für GF 123 / 335 GF - 721600661
Die Gewindemuffe mit zylindrischem Innengewinde für GF 123 / 335 PVC-U 2 DN50 - 721600661 von Georg Fischer ist eine Gewindemuffe aus PVC-U als Zubehör für Schwebekörper-Durchflussmesser der Typen 123 und 335. 5. Die Ausführung aus PVC-U mit Rp-Innengewinde ist chemisch beständig und für den Einsatz in Wasser- und Chemieanlagen geeignet. Geliefert wird der 721600661 für die Nennweite DN 50 (Rp 2 Zoll).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0