• Grenzwertkontakt für GF335/350/123
  • Min.-Kontakt
  • Schaltleistung max.: 10 W/10 VA

Grenzwertkontakt GF GK10 - 198335998

Artikelnummer: 107468
EAN: 7613185656479
Technische Daten

Grenzwertkontakt

250 V

AC/DC

Relais

Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)

55 °C

0 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Grenzwertkontakt GF GK10 - 198335998
Der Grenzwertkontakt GK10 - 198335998 von GF dient zur externen Überwachung der begrenzten Durchflusswerte und kann auf jeden beliebigen Durchflusswert an der entsprechenden Skala eingestellt werden. Der im Schwebekörper eingebaute Magnet schliesst oder öffnet einen Reedkontakt im Grenzkontakt. Bei der nachträglichen Montage von Grenzwertkontakten muss beachtet werden, dass der Magnetschwimmer vorhanden ist oder Standardschwimmer durch einen Magnetschwimmer ersetzt werden muss.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0