• Grenzwertkontakt für GF335/350/123
  • Max.-Kontakt
  • Schaltleistung max.: 10 W/10 VA

Grenzwertkontakt GF GK11 - 198335999

Artikelnummer: 107469
EAN: 7613185656486
Technische Daten

Grenzwertkontakt

250 V

AC/DC

Relais

Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)

55 °C

0 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Grenzwertkontakt GF GK11 - 198335999
Der Grenzwertkontakt GK11 - 198335999 von GF dient zur externen Überwachung der begrenzten Durchflusswerte und kann auf jeden beliebigen Durchflusswert an der entsprechenden Skala eingestellt werden. Der im Schwebekörper eingebaute Magnet schliesst oder öffnet einen Reedkontakt im Grenzkontakt. Bei der nachträglichen Montage von Grenzwertkontakten muss beachtet werden, dass der Magnetschwimmer vorhanden ist oder Standardschwimmer durch einen Magnetschwimmer ersetzt werden muss.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0