Siemens
  • Halbleiterschütz
  • 3-phasig
  • 7,4 A
  • 48...480 V
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Wendeschaltung
  • Momentanschaltung
  • Schraubklemmen
Einloggen und Bewertung schreiben

Halbleiterwendeschütz Siemens SIRIUS 3RF3410-1BD04

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101474
EAN: 4011209863422
UVP: 429,00
278,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-30 % UVP: 3,83
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-30 % UVP: 4,86
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 6,36
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-30 % UVP: 8,04
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschienen 35 mm zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Halbleiterwendeschütz

Elektrische Daten

3 kW
600 V
24 V DC

Mechanische Daten

90 mm
95 mm
113,8 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

UL
CSA

Klassifizierung

85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Halbleiterwendeschütz Siemens SIRIUS 3RF3410-1BD04
Das kompakte Halbleiterwendeschütz 3RF3410-1BD04 von Siemens kann als Halbleiterschütz mit Wendeschaltung bis zu einer Leistung von 3,0 kW bei AC-3/400 V eingesetzt werden. Das Halbleiterwendeschütz 3RF3410-1BD04 arbeitet mit einer Steuerspeisespannung von 24 V DC und verfügt über praktische Schraubklemmen. Selbst bei höchsten Schaltfrequenzen ist die Lebensdauer des Halbleiterwendeschützes 3RF3410-1BD04 nahezu unbegrenzt. Eingesetzt wird das Halbleiterwendeschütz 3RF3410-1BD04 in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, besonders in der Steuerung von Motoren und Anlagen und beim Einschalten von elektrischen Heizungen. b
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen