• Adapter
  • Eingangssignal: HART
  • Ausgangssignal: Bluetooth
  • Versorgungsspannung: Loop-Powered
  • Gehäuse Material: Edelstahl 316L
  • Anschluss: M20 Außengewinde
  • Kabelverschraubung: Kunststoff M20 für ungeschirmte Kabel
  • Maße (B x H x T): 146 x 42 x 42 mm

HART Adapter Endress+Hauser FieldPort SWA50-AAA1BA

Artikelnummer: 106847
EAN: 4250738124745
Technische Daten

Adapter

Loop-Powered

Bluetooth
HART

146 x 42 x 42 mm

M20 Adapter

1.4404 (Edelstahl/316L)

-40 °C

70 °C

Bluetooth
HART

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
HART Adapter Endress+Hauser FieldPort SWA50-AAA1BA
Der Adapter SWA50-AAA1BA von Endress+Hauser wandelt das HART-Signal eines Feldgeräts in ein einheitliches und verschlüsseltes Bluetooth um. Die Messwerte können über die SmartBlue App oder über den Field Xpert konfiguriert und ausgelesen werden. Das Gehäuse des SWA50-AAA1BA ist aus Edelstahl 316L gefertigt und misst 146 x 42 x 42 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0