• Adapter
  • Eingangssignal: HART
  • Ausgangssignal: Bluetooth
  • Versorgungsspannung: Loop-Powered
  • Gehäuse Material: Edelstahl 316L
  • Anschluss: M20 Außengewinde
  • Kabelverschraubung: Messing M20 für ungeschirmte Kabel
  • Zulassung: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
  • Maße (B x H x T): 146 x 42 x 42 mm

HART-Adapter Endress+Hauser FieldPort SWA50-BBA1BB

Artikelnummer: 106848
EAN: 4250738124752
Technische Daten

Adapter

Loop-Powered

Bluetooth
HART

146 x 42 x 42 mm

M20 Adapter

Edelstahl (1.4404/316L)

-40 °C

60 °C

Bluetooth
HART

ATEX
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
HART-Adapter Endress+Hauser FieldPort SWA50-BBA1BB
Der Adapter SWA50-BBA1BB von Endress+Hauser wandelt das HART-Signal eines Feldgeräts in ein einheitliches und verschlüsseltes Bluetooth- oder WirelessHART-Signal um. Die Messwerte können über die SmartBlue App oder über den Field Xpert konfiguriert und ausgelesen werden. Das Gehäuse des SWA50-BBA1BB ist aus Edelstahl 316L gefertigt und misst 146 x 42 x 42 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0