• HART-Version: HART 4/5/6/7
  • Schnittstellen: Bluetooth v4.2
  • Betriebssystem: Android/iOS
  • Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku über Micro-USB-Anschluss
  • Material: ABS/Gummi
  • Maße: 50 x 70 x 20 mm
  • HART-Kabellänge: 1,2 m
  • Inkl. USB-Kabel

HART Modem ProComSol HM-BLE

Artikelnummer: 106551
EAN: 4250738123687
Passendes Zubehör
Technische Daten

HART Modem

Mini-USB

HART

Android 4.3
iOS

50 x 70 x 20 mm

Minigrabber

1,2 m

ABS
Gummi

0 °C

50 °C

Bluetooth

CE
RoHS
EMC

Erweiterte Artikelbeschreibung
HART Modem ProComSol HM-BLE
Das HM-BLE HART-Modem mit Bluetooth v4.2-Schnittstelle von ProComSol besitzt eine interne Antenne und verbindet Ihr Android- oder iOS-Smartphone mit allen HART-Geräten zur Konfiguration und Überwachung. Mit diesem wiederaufladbarem batteriebetriebenen Gerät können Sie sicher vom Boden auch schwer erreichbare HART-Geräte problemlos steuern. Eine zuverlässige Kommunikation ist bis zu 100 m gewährleistet. Das kompakte robuste ABS-Gehäuse des HM-BLE HART-Modems macht dieses Produkt zu einem alltäglichen Begleiter. Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0