• HART-Version: HART 4/5/6/7
  • Schnittstellen: Bluetooth v2.0
  • Betriebssystem: Windows 7/8/10/11/XP/Vista/Android OS >=4.3
  • Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku über Micro-USB-Anschluss
  • Material: ABS/Gummi
  • Maße: 50 x 70 x 20 mm
  • HART-Kabellänge: 1,2 m
  • Inkl. USB-Kabel

HART Modem ProComSol HM-BT-BAT-ER

Artikelnummer: 106550
EAN: 4250738123496
Passendes Zubehör
Technische Daten

HART Modem

Mini-USB

HART

Windows 7/8/10
Android 4.3
Windows Vista
Windows XP

50 x 70 x 20 mm

Minigrabber

1,2 m

ABS
Gummi

0 °C

50 °C

Bluetooth

CE
RoHS
EMC

Erweiterte Artikelbeschreibung
HART Modem ProComSol HM-BT-BAT-ER
Das HM-BT-BAT-ER HART-Modem mit Bluetooth v2.0-Schnittstelle von ProComSol besitzt eine interne Antenne und verbindet Ihren PC oder ihr Android-Tablet mit allen HART-Geräten zur Konfiguration und Überwachung. Mit diesem wiederaufladbarem batteriebetriebenen Gerät können Sie sicher vom Boden auch schwer erreichbare HART-Geräte problemlos steuern. Eine zuverlässige Kommunikation ist bis zu 83,8 m gewährleistet. Das kompakte robuste ABS-Gehäuse des HM-BT-BAT-ER HART-Modems macht dieses Produkt zu einem alltäglichen Begleiter. Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0