• HART-Version: HART 4/5/6/7
  • Schnittstellen: RS-232
  • Betriebssystem: Windows 7/8/10/XP/Vista
  • Material: ABS/Gummi
  • Maße: 70 x 51 x 20 mm
  • RS-232-Kabellänge: 0,5 m
  • HART-Kabellänge: 1,2 m
  • Keine Treiberinstallation erforderlich

HART Modem ProComSol HM-RS232-ISO

Artikelnummer: 107201
EAN: 4250738125636
Passendes Zubehör
Technische Daten

HART Modem

HART

Windows 7/8/10
Windows Vista
Windows XP

70 x 51 x 20 mm

Minigrabber

ABS
Gummi

0 °C

50 °C

RS-232
HART

CE
RoHS
EMC

Erweiterte Artikelbeschreibung
HART Modem ProComSol HM-RS232-ISO
Das HM-RS232-ISO HART-Modem mit RS-232-Schnittstelle von ProComSol besitzt einen einfach zu installierenden virtuellen seriellen Port für alle Windows-Anwendungen und verbindet Ihren PC mit allen HART-Geräten zur Konfiguration und Überwachung. Es kann mit jeder HART-Anwengung auf Ihrem Windows 7 bis 10, Vista, oder XP-PC und mit DevCom2000 gesteuert werden. Das kompakte robuste ABS-Gehäuse des HM-RS232-ISO HART-Modems macht dieses Produkt zu einem alltäglichen Begleiter.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0