• HART-Version: HART 4/5/6/7
  • Schnittstellen: USB 1.1/USB 2.0
  • Betriebssystem: Windows 7/8/10/11/XP/Vista/Android OS >=4.3
  • Mit eigener Stromquelle
  • Material: ABS/Gummi
  • Maße: 70 x 51 x 20 mm
  • USB-Kabellänge: 0,5 m
  • HART-Kabellänge: 1,2 m

HART Modem ProComSol HM-USB-ISO

Artikelnummer: 106549
EAN: 4250738123489
Passendes Zubehör
Technische Daten

HART Modem

USB-Schnittstelle

HART

Windows 7/8/10
Android 4.3
Windows Vista
Windows XP

70 x 51 x 20 mm

Minigrabber

USB 0,5 m/HART 1,2 m

ABS
Gummi

0 °C

50 °C

HART
USB

CE
RoHS
EMC

Erweiterte Artikelbeschreibung
HART Modem ProComSol HM-USB-ISO
Das HM-USB-ISO HART-Modem mit USB 1.1- und USB 2.0-Schnittstelle von ProComSol besitzt einen einfach zu installierenden virtuellen seriellen Port für alle Windows-Anwendungen und verbindet Ihren PC oder ihr Android-Tablet mit allen HART-Geräten zur Konfiguration und Überwachung. Es kann mit jeder HART-Anwengung auf Ihrem Windows 7 bis 10-PC und mit DevCom2000 auf Ihrem Android-Tablet gesteuert werden. Das kompakte robuste ABS-Gehäuse des HM-USB-ISO HART-Modems macht dieses Produkt zu einem alltäglichen Begleiter.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0