Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1749 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Eaton
  • Hauptschalter
  • Einbau
  • Verriegelbar
  • Polzahl: 3
  • 690 V AC
  • 63 A
  • Max. 30 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart (frontseitig): IP65

Hauptschalter Eaton 031607 - P3-63/EA/SVB

Artikelnummer: 101086
EAN: 4015080316077
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Hauptschalter
ja
abschließbar in 0-Stellung
3
keine
Einbau

Elektrische Daten

690 V AC
30 kW
63 A

Mechanische Daten

50 Schaltspiele/h
100000

Umgebungsbedingungen

-25 °C
50 (gekapselt 40) °C
Front IP65

Weitere Informationen

IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3, NEMA3R, NEMA12
UL
VDE
CSA

Klassifizierung

85365080

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hauptschalter Eaton 031607 - P3-63/EA/SVB
Der Hauptschalter 031607 - P3-63/EA/SVB von Eaton ist als 3-polige Einbauvariante mit Frontbefestigung erhältlich. Bei einer Schutzart von IP65 ist der abschließbare Hauptschalter 031607 - P3-63/EA/SVB mit NOT-AUS-/NOT-Halt-Funktion perfekt für verschiedene Anwendungen geeignet. Die maximale Betriebsspannung liegt bei 690 V AC, der Bemessungsdauerstrom bei 63 A und die Bemessungsbetriebsleistung bei max. 30 kW. So kann der Hauptschalter 031607 - P3-63/EA/SVB z.B. als Wartungs-, Reparatur- und Sicherheitsschalter, EIN-AUS-Schalter, Hauptschalter, Steuerschalter, Panikschalter und Hand-/Automatikschalter im Einsatz sein. Typische Anwendungsgebiete von Lasttrennschaltern sind Industrieanlagen, Gebäudetechnik und Handwerk
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0