Helmholz Ethernet- / EtherCAT-Gateways

PROFINET-Koppler PN/EtherNetIP, Schnittstellen: PROFINET (X1) / PN/EtherNet/IP (X2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s vollduplex, Übertragungsrate EtherNet/IP: 10/100 Mbit/s voll-/halbduplex, E/A-Abbildgröße: max. 1.024 Bytes, Anzahl projektierbarer Slots: 300, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, bis zu 3 Eingangs-/Ausgangsbaugruppen, Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche), Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109325
530,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute