• Hilfsschütz
  • Baugröße S00
  • Hilfskontakte: 2 x Öffner/Schließer
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Schraubanschluss

Hilfsschütz Siemens SIRIUS 3RH2122-1BB40

Artikelnummer: 101388
EAN: 4011209786721
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Hilfsschütz

2 x Öffner/Schließer

S00

24 V DC

6 kV

45 mm

57,5 mm

73 mm

30000000 Zyklen

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20

CCC
UL
VDE
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hilfsschütz Siemens SIRIUS 3RH2122-1BB40
Das SIRIUS Hilfsschütz 3RH2122-1BB40 von Siemens mit seinen 2 Schließer und 2 Öffner Kontakten und einer Steuerspannung von 24 V DC ist das optimale Kontaktelement für Ihre Steuerung. Dank der Erweiterbarkeit mit Hilfsschalterblöcken kann das Hilfsschütz 3RH2122-1BB40 bei Bedarf flexibel ergänzt werden. Der bewährte Schraubanschluss des Hilfsschützes 3RH2122-1BB40 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Motor- und Anlagensteuerung, Schaltung von Lichtanlagen sowie Vervielfachung von Signalen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0