Siemens
  • Hilfsschütz
  • Baugröße S00
  • Hilfskontakte: 4 x Schließer
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Schraubanschluss
Einloggen und Bewertung schreiben

Hilfsschütz Siemens SIRIUS 3RH2140-1BB40

erweiterte-garantie
Artikelnummer: 101386
EAN: 4011209828612
UVP: 52,80
37,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
Passendes Zubehör
Hilfsschalter Siemens SIRIUS 3RH2911-1DA11
Hilfsschalter für Leistungsschütz/Hilfsschütz, Baugröße S00, seitlich, 1 x Öffner/Schließer, Schraubanschluss, R: 21/22; 33/34, L: 41/42; 53/54
Artikelnummer: 104426
UVP: 17,80
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Überspannungsbegrenzer Siemens SIRIUS 3RT2916-1DG00
Überspannungsbegrenzer, Entstördiode 12...250 V DC, Für Hilfs- und Motorschütze, Baugröße S00
Artikelnummer: 101419
UVP: 11,90
8,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-30 % UVP: 3,83
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-30 % UVP: 4,86
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 6,36
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-30 % UVP: 8,04
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tragschienen 35 mm zuklappen
Hilfsschalterblock Siemens SIRIUS 3RH2911-1FC22
Hilfsschalterblock für Hilfs- und Motorschütze, Baugröße S00/S0, Hilfskontakte: 2 x Öffner/Schließer, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101393
UVP: 31,70
23,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Hilfsschalterblock Siemens SIRIUS 3RH2911-1GA04
Hilfsschalterblock für Hilfsschütze, Baugröße S00, Hilfskontakte: 4 x Öffner, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101415
UVP: 19,80
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hilfsschalterblock Siemens SIRIUS 3RH2911-1GA13
Hilfsschalterblock für Hilfsschütze, Baugröße S00, Hilfskontakte: 3 x Öffner/1 x Schließer, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101392
UVP: 19,80
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hilfsschalterblock Siemens SIRIUS 3RH2911-1GA22
Hilfsschalterblock für Hilfsschütze, Baugröße S00, Hilfskontakte: 2 x Öffner/Schließer, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101391
UVP: 19,80
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hilfsschalterblock Siemens SIRIUS 3RH2911-1GA31
Hilfsschalterblock für Hilfsschütze, Baugröße S00, Hilfskontakte: 1 x Öffner/3 x Schließer, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101390
UVP: 19,80
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hilfsschalterblock Siemens SIRIUS 3RH2911-1GA40
Hilfsschalterblock für Hilfsschütze, Baugröße S00, Hilfskontakte: 4 x Schließer, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101389
UVP: 19,80
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hilfsschalterblock Siemens SIRIUS 3RH2911-1HA01
Hilfsschalterblock für Hilfs- und Motorschütze, Baugröße S00/S0, Hilfskontakte: 1 x Öffner, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101416
UVP: 9,39
7,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hilfsschalterblock Siemens SIRIUS 3RH2911-1HA21
Hilfsschalterblock für Hilfs- und Motorschütze, Baugröße S00/S0, Hilfskontakte: 1 x Öffner/2 x Schließer, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101417
UVP: 16,10
12,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hilfsschalterblock Siemens SIRIUS 3RH2911-1HA22
Hilfsschalterblock für Hilfs- und Motorschütze, Baugröße S00/S0, Hilfskontakte: 2 x Öffner/Schließer, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101418
UVP: 19,80
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hilfsschalterblöcke komplett zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Hilfsschütz
4 x Schließer
S00

Elektrische Daten

24 V DC
6 kV

Mechanische Daten

45 mm
57,5 mm
73 mm
30000000 Zyklen
Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

CCC
UL
GOST
VDE
CSA
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hilfsschütz Siemens SIRIUS 3RH2140-1BB40
Das SIRIUS Hilfsschütz 3RH2140-1BB40 von Siemens mit seinen 4 Schließer Kontakten und einer Steuerspannung von 24 V DC ist das optimale Kontaktelement für Ihre Steuerung. Dank der Erweiterbarkeit mit Hilfsschalterblöcken kann das Hilfsschütz 3RH2140-1BB40 bei Bedarf flexibel ergänzt werden. Der bewährte Schraubanschluss des Hilfsschützes 3RH2140-1BB40 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Motor- und Anlagensteuerung, Schaltung von Lichtanlagen sowie Vervielfachung von Signalen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen