Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse


Produktfamilien-Highlights:

  • Hydrostatischer Drucktransmitter
  • Hygienisch
  • Medien: Flüssigkeiten und pastöse Messstoffe
  • Druckbereich: bis 10 bar
  • Druckfestigkeit: bis 40 bar
  • Relativdruck
  • Genauigkeit Standard: 0,2 %
  • Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C
  • Material Messmembran: 316L/AlloyC/Gold-Rhodium
  • Material Dichtung: Messzelleverschweißt
  • Prozessschluss: Gewinde/Flansch/hygienische Anschlüsse
Konfigurierbar

Hydrostatischer Drucktransmitter Endress+Hauser Deltapilot FMB50

Der kompakte und robuste Drucktransmitter Deltapilot FMB50 von Endress+Hauser mit kondensatfester Contite-Messzelle eignet sich für Anwendungen in der Prozess- und Lebensmittelindustrie. Er misst den Füllstand in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen in offenen und geschlossenen Behältern und ist unempfindlich gegen Schaumbildung. Der Drucktransmitter Deltapilot FMB50 verfügt über ein Display und verschiedenen Kommunikationsprotokollen, wie z.B HART, FOUNDATION Fieldbus oder PROFIBUS PA, die die einfache Vorort- und Fernbedingung und eine unabhängige Systemintegration ermöglichen. Die verfügbaren Ex- sowie Schiffbauzulassungen, Trinkwasserzulassungen, Überfüllsicherung und Werkzeugnisse erlauben vielseitige Einsätze.

Artikelnummer: 500060
ab 1.560,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Suchen Sie eine andere Produktvariante für Ihre Applikation?
Nutzen Sie den NEUEN! Automation24 Konfigurator, wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!

Konfigurator

Wählen Sie die gewünschte Konfiguration für Hydrostatischer Drucktransmitter Endress+Hauser Deltapilot FMB50


inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie Ihre Optionen aus. Dann sehen Sie Preis und Lieferzeit. Nach Beenden der Konfiguration können Sie das Produkt bestellen.
Beenden Sie die Auswahl Ihrer Optionen. Dann können Sie das Produkt direkt bestellen.
Das Produkt mit Ihren ausgewählten Optionen ist bereit für die Bestellung beim Hersteller.
Bestellcode: {bestellCode}
Das konfigurierte Produkt wird vom Hersteller individuell für Sie angefertigt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Wir werden es so schnell wie möglich versenden.
Projektliste
Projektliste
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Relativdruck

Flüssigkeiten

10 bar

< ± 0,2 %
< ± 0,1 %

10,8...45 V DC
9...32 V DC
10,5...30 V DC

4-20 mA HART

40 bar

abhängig von Konfiguration

Aluminium beschichtet (AlSi10Mg)
1.4404 (Edelstahl/316L)

-40...85 °C

100 °C

ATEX
GL
ABS
BUREAU VERITAS
EHEDG
3-A
LRS
Überfüllsicherung WHG §19
CSAus
NSF 61
KTW/W270
UKCA
IECEx
NEPSI
INMETRO
SIL