Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • ID-Schlüsselschalter (rastend)
  • RFID-Codierung
  • 4 Stellungen O-I-II-III (45°)
  • Schlüsselabzug in allen Stellungen
  • Farbe: schwarz
  • Einbaudurchmesser von 22,3 mm
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69K
  • Material: Kunststoff
  • Ohne ID-Schlüssel

ID-Schlüsselschalter Siemens SIRIUS ACT 3SU1000-4WS10-0AA0

Artikelnummer: 105242
EAN: 4011209946644
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

ID-Schlüsselschalter

rastend

SIRIUS ACT

schwarz

keine

rund

RFID

nein

nein

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP65

UL
CE
EAC
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
ID-Schlüsselschalter Siemens SIRIUS ACT 3SU1000-4WS10-0AA0
Der schwarze ID-Schlüsselschalter SIRIUS ACT 3SU1000-4WS10-0AA0 von Siemens dient der zuverlässigen Sicherung Ihrer Anlage mittels RFID-Codierung. Die eindeutige Authentifiziierung von Einzelpersonen oder Gruppen erfolgt über ID-Schlüssel mit RFID-Chip. Je nach Wahl des Elektronikmoduls sind bis zu 50 verschiedene Berechtigungen möglich. Der Schlüsseltaster hat einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und lässt sich mit einem Schaltwinkel von 45° in vier Stellungen einrasten (O-I-II-III). Der Schlüsselschalter 3SU1000-4WS10-0AA0 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP66 für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0