ifm Induktive Doppelsensoren

Induktiver Doppelsensor, Sn = 4 mm [nb], 2 x Schließer, DC PNP, 1.300 Hz, Abmessungen: 40 x 26 x 26 mm, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104419
-15 % UVP: 147,30
125,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Induktiver Doppelsensor, Sn = 4 mm [nb], 2 x Schließer, DC PNP, 1.300 Hz, Abmessungen: 40 x 26 x 47 mm, Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104420
-15 % UVP: 148,10
125,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Induktiver Doppelsensor, Sn = 4 mm [nb], 2 x Schließer, DC PNP, 500 Hz, Schutzart: IP67, Abmessungen: 33 x 60 x 92 mm, Temperaturbereich: -25...80 °C, Klemmenanschluss, Inkl. 2 x Unterlegscheibe/2 x Zylinderschraube M5 x 18
Artikelnummer: 104421
-15 % UVP: 138,20
117,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute