Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • IIOT-Radar Füllstandstransmitter
  • Medium: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich: bis 15 m
  • Genauigkeit: ± 10 mm
  • Prozesstemperaturbereich: -20...60 °C
  • Messintervall: 15 min...24 h (wählbar)
  • Batteriebetrieben mit drahtloser und mobiler Verbindungsfähigkeit (> 10 Jahre Batteriebetriebszeit)
  • Kommunikation: SIM-Karte mit gesicherter Konfiguration (NB-IoT/LTE-M mit 2G Ersatz)
  • Material: PBT/PC
  • Schutzart: IP66/IP68
  • Montage: Montagebügel IBC/Rohr vertikal

IIoT-Radar Füllstandstransmitter Endress+Hauser Micropilot FWR30-AA1A1B7B0+PC

Artikelnummer: 106203
EAN: 4250738120532
Passendes Zubehör
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

Radar - Time of Flight (freistrahlend)

0...15 m

flüssige Medien
Schüttgüter

DC

mobil mit NBIoT, LTE-M oder 2G (Fallback)

PC, PBT

PC, PBT

-20 °C

60 °C

-20 °C

60 °C

IP68
IP66

CE
RoHS
DIN EN 302729-1/2
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
IIoT-Radar Füllstandstransmitter Endress+Hauser Micropilot FWR30-AA1A1B7B0+PC
Der intelligente IIOT-Radar Füllstandstransmitter Micropilot FWR30-AA1A1B7B0+PC von Endress+Hauser mit einem Messbereich bis 15 m ist für die Anwendung zur Füllstandsmessung von mobilen oder stationären IBC-Tanks sowie weiteren generalistischen Füllstandsmessungen entwickelt worden. Zusammen mit dem Netilion Value Service kann der drahtlose und batteriebetriebene Sensor verlässliche Füllstandsmessung auch aus der Entfernung sicherstellen. Er besitzt einen einfachen Plug-and-Play-Mechanismus ohne Kabel. Sim-Karte und Batterien sind bereits enthalten. Die sichere und zertifizierte Lösung ermöglicht Zugang zu den Füllstands- und Geräteinformationen von überall zu jeder Zeit. Die Montage des Füllstandstransmitters Micropilot FWR30-AA1A1B7B0+PC erfolgt an vertikalen Rohren, nicht leitfähigen Kunststoff-IBC Tanks mit Rohrkäfig oder Gitterrahmen, Decken und Wänden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0