• Infrarot-Temperatursensor-Kit CTlaser LT mit SF Optik
  • Messbereich: -50...975 °C
  • Ausgang 1: 0-5/10 V / 0/4-20 mA / Thermoelement Typ J/K
  • Ausgang 2: Messkopftemperatur/Alarm
  • Genauigkeit: ±1 %
  • Reaktionszeit: 120 ms
  • Optische Auflösung: 75:1
  • Einstellung: Software
  • Schnittstellen: Mikro-USB
  • Anzeige: LCD
  • Versorgungsspannung: 8..36 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Software optris ® Compact Connect / Kopfkabel (3 m) / Micro-USB-Kabel / Adapter USB-C/USB-A / Montagewinkel

Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CTlaser LT - CATCTLLTSFK

Artikelnummer: 109298
EAN: 4260101230270
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Infrarot-Temperatursensor

-50 °C

975 °C

± 1 K

Tasten
Software

75:1

8 V

36 V

DC

analog

4-20 mA
0-10 V
0-5 V
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ K
Open Collector

Kabel

3 m

Edelstahl

Edelstahl

-20 °C

85 °C

IP65

USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CTlaser LT - CATCTLLTSFK
Der Infrarot-Temperatursensor CTlaser LT - CATCTLLTSFK von Optris verfügt über ein Doppel-Laservisier, durch das zwei Laserstrahlen dem optischen Pfad folgen und die Position des Messfeldes in beliebiger Entfernung markieren. Die Kreuzung der Laser am Fokuspunkt und der damit verbundenen exakten Ausrichtung, ermöglicht genaue Temperaturmessungen an kleinsten Objekten ab 16 mm bei einem Abstand von 1.200 mm und reduziert Messfehler. Der Temperaturmessbereich des Pyrometers liegt zwischen -50 und 975 °C und ist über die Software optris ® Compact Connect skalierbar.

Das Pyrometer CTlaser LT - CATCTLLTSFK mit einer Reaktionszeit von 120 ms und einer optischen Auflösung von 75:1, wird vor allem in der Industrie, der Entwicklung oder in Forschungsbereichen eingesetzt. Über die konfigurierbare Elektronikbox stehen ein analoger Ausgang (0-5/10 V, 0/4-20 mA, Thermoelement Typ J/K), sowie ein Ausgang für die Messkopftemperatur und Alarm zur Verfügung. Eine Erweiterung mittels steckbarer Kommunikationsmodule ist optional möglich. Die Bedienung und Einstellung des Temperatursensors mit Mikro-USB-Schnittstelle kann über Tasten oder die IR Mobile App erfolgen.

    Lieferumfang:

  • Infrarot-Temperatursensor CTL - CATCTLLTSFK
  • Software optris ® Compact Connect
  • Kopfkabel (3 m)
  • Micro-USB-Kabel
  • Adapter USB-C/USB-A
  • Montagewinkel
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0