Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Initiatoren-/Aktorenklemme
  • PE-Fuß
  • Anschlussart: Push-in-Anschluss
  • Querschnitt: 0,14...1,5 mm²
  • AWG: 26...14
  • Breite: 3,5 mm
  • Farbe: Grau
  • Montageart: NS 35/7,5
  • NS 35/15

Initiatoren-/Aktorenklemme PHOENIX 3244449 - PTIO 1,5/S/3-PE

Artikelnummer: 101585
EAN: 4046356735360
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Initiatoren-/Aktorenklemme

PTIO

grau

3

4

Push-in

250 V

13,5 A

3,5 mm

49 mm

74,4 mm

8...10 mm

0,14 mm²

1,5 mm²

0,14 mm²

1,5 mm²

PA

-60 °C

130 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Initiatoren-/Aktorenklemme PHOENIX 3244449 - PTIO 1,5/S/3-PE
Die Initiatoren-/Aktorenklemme 3244449 - PTIO 1,5/S/3-PE von PHOENIX CONTACT mit 4 Anschlüssen auf 3 Etagen die ideale Lösung für eine platz- und zeitsparende Verdrahtung von dreileiter Sensoren. Die obere Etage der grauen Initiatoren-/Aktorenklemme 3244449 - PTIO 1,5/S/3-PE dient der Signalverdrahtung, die beiden unteren Etagen werden zur Verteilung des Minuspotentials und für den PE-Anschluss genutzt. Die Versorgung erfolgt über die Einspeiseklemme PTIO-IN. Anwendung findet die Initiatoren-/Aktorenklemme 3244449 - PTIO 1,5/S/3-PE bei der Verdrahtung von Schaltschränken und Verteilern.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0