• KDS-Inlay 4 BK
  • Inlay für Dichtelemente der Größe 20,3 x 20,3
  • Maße: 45 x 45 x 17,7 mm
  • Material: PA 6.6
  • Farbe: Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Montage: Stecken

Inlay CONTA-CLIP KDS-Inlay 4 BK - 28518.4

Artikelnummer: 104886
EAN: 4044211210861
Technische Daten

Inlay

schwarz

45 x 45 x 17,7 mm

Polyamid PA 6.6

TPE

ja

ja

-40 °C

120 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Inlay CONTA-CLIP KDS-Inlay 4 BK - 28518.4
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0