• Installationsfitting GF Typ 310
  • Werkstoff: PVC-U
  • Dichtung: EPDM
  • Druckstufe: PN 16
  • Rohrdurchmesser: d 63 mm
  • Nennweite: DN 50

Installationsfitting GF 310 - 721310011

Artikelnummer: 112363
EAN: 7612988734858
Technische Daten

Installationsfitting

16 bar

Ø 63 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Installationsfitting GF 310 - 721310011
Der Installationsfitting Typ 310 PVC-U/EPDM PN16 -721310011 von Georg Fischer ist ein Einbaufitting aus PVC-U mit EPDM-Dichtung für Muffensysteme zum Einbau von Messsonden in Rohrleitungen. Das Fitting ermöglicht die einfache Integration von pH-Sensoren und anderen Messsonden in bestehende PVC-U-Rohrleitungssysteme. Geliefert wird der 721310011 für den Rohrdurchmesser d 63 mm / DN 50 bei PN 16.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0