• Installationsfitting GF Typ 310
  • Werkstoff: PVC-U
  • Dichtung: FKM (Viton)
  • Druckstufe: PN 16
  • Rohrdurchmesser: d 20 mm
  • Nennweite: DN 15

Installationsfitting GF 310 - 721310036 GF Inst Fittng PVC-U/FKM PN16 d20DN15 - 72131003

Artikelnummer: 112364
EAN: 7612988734865
Technische Daten

Installationsfitting

16 bar

Ø 20 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Installationsfitting GF 310 - 721310036 GF Inst Fittng PVC-U/FKM PN16 d20DN15 - 72131003
Der Installationsfitting Typ 310 PVC-U/FKM PN16 -721310036 von Georg Fischer ist ein Einbaufitting aus PVC-U mit FKM-Dichtung für Muffensysteme zum Einbau von Messsonden in Rohrleitungen.. Die FKM-Ausführung bietet maximale chemische Beständigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen mit aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Medien. Geliefert wird der 721310036 für den Rohrdurchmesser d 20 mm / DN 15 bei PN 16.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0