• Installationsfitting GF Typ 310
  • Werkstoff: PVC-U
  • Dichtung: FKM (Viton)
  • Druckstufe: PN 16
  • Rohrdurchmesser: d 32 mm
  • Nennweite: DN 25

Installationsfitting GF 310 - 721310038

Artikelnummer: 112366
EAN: 7612988734872
Technische Daten

Installationsfitting

16 bar

Ø 32 mm

FKM/FPM (Viton)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Installationsfitting GF 310 - 721310038
Der Installationsfitting Typ 310 PVC-U/FKM PN16 - 721310038 von Georg Fischer ist ein Einbaufitting aus PVC-U mit FKM-Dichtung für Muffensysteme zum Einbau von Messsonden in Rohrleitungen. Die FKM-Ausführung bietet maximale chemische Beständigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen mit aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Medien. Geliefert wird der 721310038 für den Rohrdurchmesser d 32 mm / DN 25 bei PN 16.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0