Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Installations-Schutzleiterklemme
  • Anschlüsse: 5
  • Etagen: 3
  • Potenziale: 2
  • Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²
  • Nennstrom: 24 A
  • Nennspannung: 400 V
  • Breite: 5,2 mm
  • Anschluss: Push-in
  • Farbe: grau
  • Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15

Installationsklemme PHOENIX 3213955 - PTI 2,5-PE/L/NTB

Artikelnummer: 108866
EAN: 4046356609562
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Installations-Schutzleiterklemme

PTI

grau

3

5

Push-in

400 V

30 A

24 A

5,2 mm

58 mm

101 mm

8...10 mm

0,14 mm²

4 mm²

0,14 mm²

4 mm²

PA

-60 °C

125 °C

cULus
CE
EAC
CSA
CB Scheme

Erweiterte Artikelbeschreibung
Installationsklemme PHOENIX 3213955 - PTI 2,5-PE/L/NTB
Die graue Installations-Schutzleiterklemme 3213955 - PTI 2,5-PE/L/NTB von PHOENIX CONTACT verfügt über fünf Anschlüsse auf drei Etagen und ist für Leiter mit einem Querschnitt von 0,14 bis 4 mm² geeignet. Durch die niedrige kompakte Bauform und den Push-in-Anschluss ist ein schnelles und werkzeugloses Verdrahten der Reihenklemme auf engem Raum möglich. Die Kontaktfeder des Anschlusses öffnet sich selbsttätig und sorgt für die notwendige Anpresskraft gegen den Strombalken. Die integrierten Trennschieber ermöglichen eine einfache Isolationsprüfung ohne Abklemmen des Neutralleiters. Die Installations-Schutzleiterklemme 3213955 - PTI 2,5-PE/L/NTB mit einer Nennspannung von 400 V und einem Nennstrom von 24 A ist ideal für den Aufbau von Flach- und Installationsverteilern.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0