Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2101 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kabelschutzschlauch
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M10/Pg7
  • Innendurchmesser: 6,2 mm
  • Außendurchmesser: 11,2 mm
  • Biegeradius: 70 mm
  • Meterware
  • Max. Liefermenge am Stück = 50 m

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

Kabelschutzschlauch teilbar (Meterware) Murrplastik 83164250 - Split-Flex EWT-PA M10/P07

Artikelnummer: 102364
EAN: 4250738106703
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kabelschutzschlauch teilbar

M10

Pg7

Meterware

70 mm

6,2 mm

11,2 mm

PA6

-40...140 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelschutzschlauch teilbar (Meterware) Murrplastik 83164250 - Split-Flex EWT-PA M10/P07
Der Kabelschutzschlauch 83164250 - Split-flex EWT-PA M10/P07 von Murrplastik aus modifiziertem Polyamid PA6 verfügt in der Größe M10/Pg7 über einen Innendurchmesser von 6,2 mm, einen Außendurchmesser von 11,2 mm sowie einen Biegeradius von 70 mm. Der Kabelschutzschlauch 83164250 - Split-flex EWT-PA M10/P07 besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Schlauchhälften, die zusammengesteckt einen geschlossenen Schlauch ergeben. Durch dieses geteilte System ist es möglich auch Leitungen mit Steckern nachträglich zu schützen. Dies spart Zeit, Montageaufwand und Geld. Auch besonders lange Strecken lassen sich gut bündeln, da die Leitungen nicht umständlich durch mehrere Meter Schlauch gezogen werden müssen, sondern die Hälften einfach über die Leitung gelegt und zusammengesteckt werden. Der Kabelschutzschlauch 83164250 - Split-flex EWT-PA M10/P07 findet im Anlagenbau und Maschinenbau Verwendung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0