• Kabelverschraubung metrisch M32 nach EN 60695-2-11
  • Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
  • Polyamid
  • Halogenfrei
  • Schutzart: IP68
  • Kabeldurchmesser: 13...21 mm

Kabelverschraubung Eaton 206912 - V-M32

Artikelnummer: 101612
EAN: 4015082069124
Technische Daten

Kabelverschraubung mit Gegenmutter

grau

M32 x 1,5

Polyamid

-25 °C

70 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung Eaton 206912 - V-M32
Die halogenfreie ,metrische M32 Kabelverschraubung 206912 - V-M32 von Eaton mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung ist ein ideales Zubehör für den allgemeinen Schaltschrank. Die Kabelverschraubung mit Schutzart IP68 hat einen Kabeldurchmesser von 13...21 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0