Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK 25 RAL 7035 LGY -53112688

Artikelnummer: 102848
EAN: 4044773768305
  • Kabeleinführung SKINTOP CLICK
  • Größe: Ø 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Material: Polyamid
  • Flachdichtung Elastomer
  • Temperaturbereich: -20...100 °C
  • Schlüsselweite: 32/30
  • Dichtbereich: Ø 9...17 mm
  • Schutzart: IP68
-10 % UVP: 1,44
1,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen LAPP 61791260 - SKINMATIC® RZ
Universal-Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen, Stufenlos einstellbar für alle Schlüsselweiten von 14...33 mm, Montage auch bei bereits eingeführtem Kabel
Artikelnummer: 104052
-5 % UVP: 32,10
30,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelverschraubung
lichtgrau

Mechanische Daten

25 mm
Elastomer
Polyamid
9 mm
17 mm
32/30

Umgebungsbedingungen

-20 °C
100 °C
IP68

Weitere Informationen

CE, cRUus, DNV, VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK 25 RAL 7035 LGY -53112688
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen