• Kabeleinführung SKINTOP CLICK-R
  • Größe: Ø 16 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Material: Polyamid
  • Flachdichtung: Elastomer
  • Temperaturbereich: -20...100 °C
  • Schlüsselweite: 22/19
  • Reduzierter Dichtbereich: Ø 4...7 mm
  • Schutzart: IP68

Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY - 53112689

Artikelnummer: 102851
EAN: 4044773768329
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kabelverschraubung

lichtgrau

16 mm

Elastomer

Polyamid

4 mm

7 mm

22/19

-20 °C

100 °C

IP68

cRUus
CE
VDE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY - 53112689
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0