• Kabeleinführung SKINTOP CLICK-R
  • Größe: Ø 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Material: Polyamid
  • Flachdichtung Elastomer
  • Temperaturbereich: -20...100 °C
  • Schlüsselweite: 32/30
  • Reduzierter Dichtbereich: Ø 6...13 mm
  • Schutzart: IP68

Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7035 LGY - 53112691

Artikelnummer: 102853
EAN: 4044773768343
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kabelverschraubung

lichtgrau

25 mm

Elastomer

Polyamid

6 mm

13 mm

32/30

-20 °C

100 °C

IP68

cRUus
CE
VDE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7035 LGY - 53112691
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0