• Kabeleinführung SKINTOP CLICK-R
  • Größe: Ø 32 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Material: Polyamid
  • Flachdichtung Elastomer
  • Temperaturbereich: -20...100 °C
  • Schlüsselweite: 40/36
  • Reduzierter Dichtbereich: Ø 7...15 mm
  • Schutzart: IP68

Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7035 LGY - 53112926

Artikelnummer: 102854
EAN: 4044774409085
Technische Daten

Kabelverschraubung

lichtgrau

32 mm

Elastomer

Polyamid

7 mm

15 mm

40/36

-20 °C

100 °C

IP68

cRUus
CE
VDE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7035 LGY - 53112926
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0